MERSEN FERRAZ GGC-V10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250V 10A ขนาด 6 x 32มม.
รายการ: CH4YAB
รุ่น: GGC-V10
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
คะแนนปัจจุบัน | 10A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
คลาสฟิวส์ | เสริม |
ความยาว | 4.25 " |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GGC-V1/10 | 250V | 0.1A | - | RFQ
| |
GGC-V1/100 | 250V | 0.01A | - | RFQ
| |
GGC-V1/16 | 250V | 0.063A | - | RFQ
| |
GGC-V1/2 | 250V | 0.5A | - | RFQ
| |
GGC-V1/4 | 250V | 0.25A | - | RFQ
| |
GGC-V1/8 | 250V | 0.125A | - | RFQ
| |
GGC-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.