TRIDON แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แคลมป์ Dia | เมตริก Dia สูงสุด | เมตริก Dia นาที. | นาที. แคลมป์ Dia | หมายเลข SAE | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5308 | 1" | 25.4mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 8 | ฿708 | |
A | 5310 | 1-1 / 16 " | 26.98mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 10 | ฿718 | |
A | 5320 | 1.75 " | 44.45mm | 28.58mm | 1.125 " | 20 | ฿779 | |
A | 5328 | 2.25 " | 57.15mm | 33.34mm | 1-5 / 16 " | 28 | ฿800 | |
A | 5336 | 2.75 " | 69.85mm | 46.04mm | 1-13 / 16 " | 36 | ฿819 | |
A | 5340 | 3" | 76.2mm | 52.39mm | 2-1 / 16 " | 40 | ฿857 | |
A | 5348 | 3.5 " | 88.9mm | 65.07mm | 2-9 / 16 " | 48 | ฿962 | |
A | 5344 | 3.25 " | 82.55mm | 58.74mm | 2-5 / 16 " | 44 | ฿953 | |
A | 5352 | 3.75 " | 95.25mm | 71.44mm | 2-13 / 16 " | 52 | ฿937 | |
A | 5356 | 4" | 101.6mm | 77.78mm | 3-1 / 16 " | 56 | ฿927 | |
A | 5364 | 4.5 " | 114.3mm | 90.47mm | 3-9 / 16 " | 64 | ฿1,068 | |
A | 5360 | 4.25 " | 107.95mm | 201.6mm | 3-5 / 16 " | 60 | ฿1,023 | |
A | 5372 | 5" | 127mm | 103.17mm | 4-1 / 16 " | 72 | ฿1,127 | |
A | 5306 | 7 / 8 " | 22.23mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 6 | ฿733 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โอนรถถัง
- ช่องว่างอลูมิเนียมแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- สายไฟ
- ปลายก้านทรงกลม
- ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ล้อขัด
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- อุดรูรั่ว
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- CALDWELL แหนบ
- LOC-LINE หัวฉีด Flex Hose Flare
- BOSCH จอบบิต 3/8 นิ้ว
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK100A
- BURNDY ขั้วต่อวงแหวน Insulug Series
- BURNDY HSB-T-PF ซีรี่ส์ Heat Shrink Tubing
- PASS AND SEYMOUR เครื่องหรี่ใบพัด Adorne Series
- HOFFMAN Spectra Cool N43 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้ภายนอกอาคารแคบ
- Cementex USA ชุดประแจจับตัว T เมตริก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน XDTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า