Tridon 5328 | 1xgz3 | แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 5328 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-5 / 16 แซะ 28 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMT 1XGZ3

TRIDON 5328 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-5/16 Sae 28 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB4EMT รุ่น: 5328การอ้างอิงโยง: 1XGZ3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุ201 / 301 สแตนเลส
ความกว้างของแถบ1 / 2 "
ประเภทแคลมป์เรียงราย
วัสดุที่ใช้ผลิต201 / 301 สแตนเลส
สูงสุด แคลมป์ Dia2.25 "
เมตริก Dia สูงสุด57.15mm
เมตริก Dia นาที.33.34mm
นาที. แคลมป์ Dia1-5 / 16 "
หมายเลข SAE28
วัสดุสกรูเหล็กคาร์บอนชุบ
ขนาดสกรู5 / 16 "
ความหนา0.022 "
แรงบิด35 นิ้ว --lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่องวงดนตรี (สี่เหลี่ยม)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaหมายเลข SAEราคา
TRIDON 5306 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 5/8 แซะ 6 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMK 1XGY 5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6฿733
TRIDON 5308 แคล้มป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 5/8 แซะ 8 - แพ็ค 10 อัน | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8฿708
TRIDON 5310 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/4 Sae 10 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10฿718
TRIDON 5320 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 8 แซะ 20 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20฿779
TRIDON 5336 โฮสโคมสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-13 / 16 แซะ 36 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36฿819
TRIDON 5340 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 16 แซะ 40 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40฿857
TRIDON 5344 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-5 / 16 แซ่ 44 - แพ็ค 10 อัน | AB4EMX 1XGZ7 53443.25 "82.55mm58.74mm2-5 / 16 "44฿953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 5328 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-5/16 Sae 28 - แพ็คละ 10 อัน
฿800 / หน่วย