หมุดย้ำ MICRO PLASTICS, Snap
สไตล์ | รุ่น | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ขนาดรู | ความยาวหมุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27SR0010 | 0.039 ถึง 0.079 " | 0.254 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.14 " | ฿312 | |
A | 27SR102170 | 0.079 ถึง 0.118 " | 0.203 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.18 " | ฿226 | |
A | 27SR0018 | 0.098 ถึง 0.138 " | 0.316 " | 0.161 ถึง 0.165 " | 0.2 " | ฿40 | |
A | 27SR0012 | 0.118 ถึง 0.157 " | 0.249 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.22 " | ฿344 | |
A | 27SR157315 | 0.138 ถึง 0.177 " | 0.315 " | 0.161 ถึง 0.165 " | 0.24 " | ฿190 | |
A | 27SR236310 | 0.138 ถึง 0.217 " | 0.472 " | 0.240 ถึง 0.244 " | 0.31 " | ฿402 | |
A | 27SR118260 | 0.157 ถึง 0.197 " | 0.252 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.26 " | ฿293 | |
A | 27SR157275 | 0.177 ถึง 0.217 " | 0.318 " | 0.161 ถึง 0.165 " | 0.28 " | ฿315 | |
A | 27SR118310 | 0.217 ถึง 0.256 " | 0.252 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.31 " | ฿372 | |
A | 27SR1970330 | 0.217 ถึง 0.256 " | 0.356 " | 0.201 ถึง 0.205 " | 0.33 " | ฿49 | |
A | 27SR118390 | 0.295 ถึง 0.335 " | 0.252 " | 0.122 ถึง 0.126 " | 0.39 " | ฿226 | |
A | 27SR197410 | 0.295 ถึง 0.335 " | 0.350 " | 0.201 ถึง 0.205 " | 0.41 " | ฿297 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คลาส CC ฟิวส์
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- ชุดโพสต์และตัวยึด Collet Tool
- แถบป้องกัน
- ประแจปากตาย
- ร้านค้าวัสดุ
- เฟอร์นิเจอร์
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 13.5V
- SLIDE SLEDGE ถังใส่ฟัน
- SPEAKMAN การเปลี่ยนน้ำยาล้างตา
- CJT KOOLCARB ดอกสว่านเจาะงานคาร์ไบด์ปลายไม่เคลือบผิวแบบ 120
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ตู้โลหะไฟฟ้า NEMA
- MJ MAY ม้วนสต็อก 25 ฟุต X 18 นิ้ว
- LINN GEAR สเตอร์ Type A สแตนเลส 40 โซ่
- VESTIL วงแหวนดรัมแบบเอียงซีรีย์ TDR
- BALDOR / DODGE SC, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- WEG ขายึดแบบแยกส่วน