รีเวทแบบกดใน MICRO PLASTICS รุ่นมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | สี | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | ความยาวหมุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27RT 250425 | Black | 0.030 ถึง 0.290 " | 0.730 " | 0.098 " | 1 / 4 " | - | 0.437 " | ฿398 | |
B | 27RT 187550 | Black | 0.030 ถึง 0.312 " | 0.437 " | 0.068 " | 3 / 16 " | - | 0.48 " | ฿411 | |
A | 27RT 250440 | Black | 0.090 ถึง 0.350 " | 0.700 " | 0.1 " | 1 / 4 " | - | 0.61 " | ฿370 | |
B | 27RT 250800 | Black | 0.110 ถึง 0.560 " | 0.700 " | 0.095 " | 1 / 4 " | - | 0.8 " | ฿515 | |
C | 27RT 187675 | Black | 0.030 ถึง 0.512 " | 0.437 " | 0.070 " | 3 / 16 " | - | 0.68 " | ฿343 | |
D | 27PIF0060 | สีขาวนวล | 0.156 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.228 " | 0.333 " | ฿707 | |
E | 27PIF0043 | สีขาวนวล | 0.156 | 0.203 | 0.028 | 0.115 | 0.140 " | 0.32 " | ฿211 | |
E | 27PIF0065 | สีขาวนวล | 0.480 | 0.593 | 0.056 | 0.245 | 0.293 " | 0.715 " | ฿267 | |
E | 27PIF0046 | สีขาวนวล | 0.250 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.145 " | 0.395 " | ฿519 | |
D | 27PIF0071 | สีขาวนวล | 0.365 | 0.593 | 0.062 | 0.245 | 0.290 " | 0.622 | ฿847 | |
D | 27PIF0072 | สีขาวนวล | 0.250 | 0.593 | 0.061 | 0.245 | 0.290 " | 0.497 " | ฿422 | |
D | 27PIF0047 | สีขาวนวล | 0.121 | 0.203 | 0.035 | 0.115 | 0.145 " | 0.26 " | ฿225 | |
F | 27PIF0040 | สีขาวนวล | 0.093 | 0.281 | 0.036 | 0.093 | 0.105 " | 0.2 " | ฿319 | |
G | 27PIF0039 | สีขาวนวล | 0.115 | 0.250 | 0.042 | 0.093 | 0.145 " | 0.24 " | ฿220 | |
E | 27PIF0045 | สีขาวนวล | 0.235 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.137 " | 0.345 " | ฿332 | |
D | 27PIF0058 | สีขาวนวล | 0.121 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.238 " | 0.324 " | ฿282 | |
D | 27PIF0044 | สีขาวนวล | 0.135 | 0.203 | 0.026 | 0.115 | 0.140 " | 0.295 " | ฿201 | |
D | 27PIF0050 | สีขาวนวล | 0.125 | 0.343 | 0.047 | 0.165 | 0.202 " | 0.305 " | ฿327 | |
H | 27PIF0038 | สีขาวนวล | 0.063 | 0.281 | 0.026 | 0.093 | 0.100 " | 0.165 " | ฿224 | |
I | 27PIF0052 | สีขาวนวล | 0.556 | 0.343 | 0.071 | 0.180 | 0.225 " | 0.78 " | ฿539 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขึ้นร่อง
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- กระดาษทรายแผ่นม้วน
- เกจวัดรูปร่าง
- ท่อระบายอากาศ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ระบบทางเดินหายใจ
- วาล์วควบคุมการไหล
- แท่งเชื่อมและลวด
- คู่มือการใช้งาน
- CHAINFLEX สายเคเบิล TPE, 21 แอมป์สูงสุด
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark Series แว่นตานิรภัยเทปตั้งพื้น
- WOODHEAD ปลั๊กซีรี่ส์ 130142
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 3 ไมครอน
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ PVC สีขาว Socket
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์สายพานลำเลียงสต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รู 2042 หมายเลขโซ่
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์ช่องมองภาพ OBB-AE ซีรีส์
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 120 โซ่
- BUSSMANN GLR In Line ไม่ปฏิเสธฟิวส์เสริมแรงดันต่ำ
- WEG หน้าแปลนมอเตอร์ NEMA ชนิด C