MICRO PLASTICS น็อตหัวแม่มือ
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | ความสูงฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความสูง | ความสูงโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0801032TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 10-32 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 0.325 " | ฿206 | |
B | 0800832TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 8-32 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 0.305 " | ฿194 | |
C | 0801024TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 10-24 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 0.325 " | ฿200 | |
D | 0800632TNA | 5 / 16 " | 0.125 " | # 6-32 | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 0.275 " | -- | RFQ
|
E | 0800440TNA | 7 / 32 " | 0.12 " | # 4-40 | 19 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 0.28 " | ฿177 | |
F | 0825020TNA | 15 / 32 " | 0.155 " | 1 / 4 "-20 | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 0.365 " | ฿204 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี
- เครื่องมือพิเศษของเครื่องยนต์
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- ห้องควบคุมอุณหภูมิ
- ลำเลียง
- การยศาสตร์
- ไฟฉุกเฉิน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: ซีรี่ส์ T3
- GROZ ตัวกรอง / Regulator / Lubricator
- ALLEGRO SAFETY ระบบแรงดันต่ำแบบเต็มหน้ากาก
- VERMONT GAGE Steel Z NoGo Reversible Assemblies สีเขียว
- APOLLO VALVES 61-200 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC ใส Y, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน SAE 1 จุดไดรฟ์ 4/6 นิ้ว
- SIGNODE Blocks
- STANLEY กล่องหนีบ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2088