MIDWEST INSTRUMENTS รุ่น 140 เกจวัดแรงดัน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | กดขนาด | วัสดุไดอะแฟรม | ช่วงความดันแตกต่าง | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140-SC-00-OO-50 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 50 psi | Buna N. | ฿35,233 | |
B | 140-SA-00-OO-30 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 30 psi | Buna N. | ฿38,290 | |
C | 140-SC-00-OO-100 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 100 psi | Buna N. | ฿35,233 | |
D | 140-SA-00-O (AA) -30P | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 30 PSID | เทียม-N | ฿43,031 | |
D | 140-SA-00-O (AA) -100P | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 100 PSID | เทียม-N | ฿43,031 | |
E | 140-SA-00-OO-50 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 50 psi | Buna N. | ฿38,290 | |
F | 140-SC-00-OO-30 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 30 psi | Buna N. | ฿35,233 | |
D | 140-SA-00-O (AA) -50P | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 50 PSID | เทียม-N | ฿43,031 | |
G | 140-SA-00-OO-100 ป | เหล็กสแตนเลส 316 | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 100 psi | Buna N. | ฿38,290 | |
C | 140-AC-00-OO-100 ป | อลูมิเนียม | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 100 psi | Buna N. | ฿22,067 | |
A | 140-AC-00-OO-50 ป | อลูมิเนียม | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 50 psi | Buna N. | ฿22,067 | |
H | 140-AC-00-OO-30 ป | อลูมิเนียม | 4-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 30 psi | Buna N. | ฿22,067 | |
I | 140-AA-00-OO-100 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 100 psi | Buna N. | ฿20,279 | |
J | 140-AA-00-OO-30 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 30 psi | Buna N. | ฿20,279 | |
K | 140-AA-00-OO-50 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | Buna N. | 0 ถึง 50 psi | Buna N. | ฿20,279 | |
D | 140-AA-00-O (AA) -100 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 100 PSID | เทียม-N | ฿26,427 | |
D | 140-AA-00-O (AA) -50 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 50 PSID | เทียม-N | ฿26,427 | |
D | 140-AA-00-O (AA) -30 ป | อลูมิเนียม | 2-1 / 2 " | เทียม-N | 0 ถึง 30 PSID | เทียม-N | ฿26,427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แถบไฟรถยนต์
- อุปกรณ์สายเคเบิลทำความร้อน
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- หน้าจอผ้าลวด
- องค์ประกอบประสาน
- วัสดุเครื่องจักร
- สายพานส่งกำลัง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- การจัดการสายไฟ
- ดีบุก
- TRACTEL สายเคเบิลกว้าน
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 4 1/2 นิ้ว
- HUBBELL PREMISE WIRING แผ่นผนัง
- KELCH Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 6 mmmm
- KLEIN TOOLS แกฟฟ์สกรู
- NOTRAX มาสเตอร์ Trax Stock Colours พรมในร่ม
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric
- JOBOX ลิ้นชักสำรอง
- GRAINGER reducers
- DAYTON ใบมีดปาดน้ำ