MILWAUKEE VALVE โกลปวาล์วเหล็กหล่อ หน้าแปลนหน้าแบน
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2981- ม 2 " | 8" | 2" | 10.187 " | ฿62,034 | |
A | 2981-ม-212 | 8.5 " | 2.5 " | 11-13 / 16 " | ฿66,702 | |
A | 2981- ม 3 " | 9.5 " | 3" | 12.5 " | ฿69,518 | |
A | 2981- ม 4 " | 11.5 " | 4" | 15-13 / 16 " | ฿100,151 | |
A | 2981- ม 5 " | 13 " | 5" | 16.5 " | ฿176,682 | |
A | 2981- ม 6 " | 14 " | 6" | 18.5 " | ฿176,682 | |
A | 2981- ม 8 " | 19.5 " | 8" | 21.125 " | ฿332,951 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบลิฟท์ยานพาหนะ
- อุปกรณ์ต๊าปเกลียวท่อ
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- การควบคุมการรั่วไหลของสารปรอท
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การบันทึกข้อมูล
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- ENPAC ชุดน้ำมันเท่านั้น / น้ำมันรั่วของยานพาหนะปิโตรเลียม
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อ 277/480 โวลต์
- MORSE DRUM ตุ๊กตากลองกลม
- APPROVED VENDOR Data Logger
- ZSI-FOSTER ตัวยึดพื้นผิว Cush-A-Claw
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม, เฟสเดียว, ที่วางเท้า, การย้อนกลับทันที
- WESTWARD วงล้อปล่อยด่วน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BR ขนาด 826 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน