MILWAUKEE VALVE 2981-M 3 "โกลบวาล์ว 3 นิ้วเหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
สไตล์ Bonnet | CI แบบปิด |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนแบน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 9.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 450 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กหล่อ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 12.5 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8481803015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2981- ม 2 " | 8" | 2" | 10.187 " | ฿66,414 | |
2981-ม-212 | 8.5 " | 2.5 " | 11-13 / 16 " | ฿73,906 | |
2981- ม 4 " | 11.5 " | 4" | 15-13 / 16 " | ฿110,967 | |
2981- ม 5 " | 13 " | 5" | 16.5 " | ฿189,156 | |
2981- ม 6 " | 14 " | 6" | 18.5 " | ฿189,156 | |
2981- ม 8 " | 19.5 " | 8" | 21.125 " | ฿356,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.