MILWAUKEE VALVE โกลบวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ, NPT
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ขึ้น 502 - 38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.187 " | ฿10,324 | |
A | ขึ้น 502 - 14 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3-1 / 16 " | ฿9,726 | |
A | ขึ้น 502 - 12 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ฿9,976 | |
A | ขึ้น 502 - 34 | 2 9 / 16 " | 3 / 4 " | 4" | ฿10,768 | |
A | UP502 1 " | 2 15 / 16 " | 1" | 4.375 " | ฿14,924 | |
A | ขึ้น 502 - 112 | 3 11 / 16 " | 1.5 " | 5.75 " | ฿26,303 | |
A | ขึ้น 502 - 114 | 3.375 " | 1.25 " | 5.187 " | ฿19,904 | |
A | UP502 2 " | 4.437 " | 2" | 6.75 " | ฿41,503 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- arbors
- หัววัดดิน
- แผ่นขัดและสายพาน
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- วาล์ว
- ฟลัชวาล์ว
- หลังคา
- DIXON จุกนมไหลสูง
- 3M ระบบกรองน้ำโพลีโพรพิลีน 3/8 นิ้ว NPT
- STREAMLIGHT ไฟฉาย LED แบบใช้มือถือทางยุทธวิธี อะลูมิเนียม
- KETT TOOLS สว่านแกนหมุน
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54208 ซีรีส์
- THOMAS & BETTS ขั้วปลดหญิง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-32 Un
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจแหวนข้างปากตาย โครมเมี่ยม
- LABCONCO ระบบหัวดูดสุญญากาศ
- AIRMASTER FAN AIF ซีรีส์พัดลมท่อแบบอินไลน์