Milwaukee Valve Up502 - 114 | ลูกโลก Vlv 1-1/4 นิ้ว Brz ตะกั่วต่ำ | 39a279 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 โกลปวาล์ว 1-1/4 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMM 39A279

MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 วาล์วลูกโลก 1-1 / 4 นิ้วทองแดงตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AC7ZMM รุ่น: UP502 - 114ข้ามอ้างอิง: 39A279
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
฿21,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
สไตล์ Bonnetthreaded
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.187 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE UP502 - 14 โกลปวาล์ว 1/4 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMG 39A274 ขึ้น 502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "฿10,776
MILWAUKEE VALVE UP502 - 38 โกลปวาล์ว 3/8 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMH 39A275 ขึ้น 502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "฿11,439
MILWAUKEE VALVE UP502 - 12 โกลปวาล์ว 1/2 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMJ 39A276 ขึ้น 502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "฿11,054
MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 โกลปวาล์ว 3/4 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMK 39A277 ขึ้น 502 - 342 9 / 16 "3 / 4 "4"฿11,528
MILWAUKEE VALVE UP502 1" Globe Valve 1 Inch Low Lead Bronze | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "฿15,978
MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 โกลปวาล์ว 1-1/2 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC7ZMN 39A280 ขึ้น 502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "฿28,160
MILWAUKEE VALVE UP502 2" Globe Valve 2 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "฿45,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 วาล์วลูกโลก 1-1 / 4 นิ้วทองแดงตะกั่วต่ำ
฿21,310 / หน่วย