MILWAUKEE VALVE โกลบวาล์วบรอนซ์ตะกั่วต่ำ บัดกรี
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ขึ้น 1502 - 38 | 2" | 3 / 8 " | 3.187 " | ฿10,264 | |
A | ขึ้น 1502 - 12 | 2.437 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ฿10,478 | |
A | UP1502 1 " | 3 11 / 16 " | 1" | 4.375 " | ฿19,127 | |
A | ขึ้น 1502 - 34 | 3.187 " | 3 / 4 " | 4" | ฿14,231 | |
A | ขึ้น 1502 - 112 | 4.75 " | 1.5 " | 5.75 " | ฿33,679 | |
A | ขึ้น 1502 - 114 | 4.187 " | 1.25 " | 5.187 " | ฿25,595 | |
A | UP1502 2 " | 5 15 / 16 " | 2" | 6.75 " | ฿48,121 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ม้วนท่อ
- ลงทะเบียน Booster Fans
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า
- รางน้ำ
- องค์ประกอบประสาน
- เครื่องเป่าลม
- พัดลมดูดอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD ชุดประแจวงล้อ
- SQUARE D 24VDC, รีเลย์
- YALE Lockset ทรงกระบอก
- WESTWARD เครื่องกวาดแม่เหล็ก
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์มัณฑนากรแบบเรืองแสง
- VERMONT GAGE Minus Black Guard Class ZZ เกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- EATON ชุดเกราะ
- AIRSPADE ชุดซ่อมมือจับ
- BALDOR / DODGE GTEZ หน้าแปลนทูโบลท์ ตลับลูกปืน