Milwaukee Valve อัพ1502 - 114 | โกลบวาล์ว 1-1/4 นิ้ว บัดกรี | 39a286 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 โกลปวาล์ว 1-1/4 นิ้ว บัดกรี | AC7ZMV 39A286

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 โกลบวาล์ว 1-1 / 4 นิ้วบัดกรี

In Stock
รายการ: AC7ZMV รุ่น: UP1502 - 114ข้ามอ้างอิง: 39A286
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
฿25,595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
สไตล์ Bonnetthreaded
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก4.187 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.187 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 โกลปวาล์ว บัดกรี 3/8 นิ้ว | AC7ZMQ 39A282 ขึ้น 1502 - 382"3 / 8 "3.187 "฿10,264
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 โกลปวาล์ว บัดกรี 1/2 นิ้ว | AC7ZMR 39A283 ขึ้น 1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "฿10,478
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 โกลปวาล์ว บัดกรี 3/4 นิ้ว | AC7ZMT 39A284 ขึ้น 1502 - 343.187 "3 / 4 "4"฿14,231
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Globe Valve 1 Inch Solder Low Lead Bronze | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "฿19,127
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 โกลปวาล์ว 1-1/2 นิ้ว บัดกรี | AC7ZMW 39A287 ขึ้น 1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "฿33,679
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" Globe Valve 2 Inch Solder Low Lead Bronze | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "฿48,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 โกลบวาล์ว 1-1 / 4 นิ้วบัดกรี
฿25,595 / หน่วย