Snap-tite Vhc6-6em | ตัวข้อต่อ 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lh94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC6-6EM Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WMH 20LH94

SNAP-TITE VHC6-6EM ตัวต่อ 3/8-18 3/8 นิ้ว บอดี้เหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WMH รุ่น: VHC6-6EMอ้างอิงไขว้: 20LH94

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
ความยาว2.25 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลราคา
SNAP-TITE VHC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6Fเอฟเอ็นพีที1 29 / 32 "-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿1,785
SNAP-TITE VHC6-6FM Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMเอฟเอ็นพีที--40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿3,034
SNAP-TITE VHC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVเอฟเอ็นพีที--20 องศาถึง 375 องศา FViton฿1,899
SNAP-TITE VHC6-6M Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WMM 20LH98 VHC6-6Mม.ป.ท2 13 / 64 "-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿2,220
SNAP-TITE VHC6-6MV Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVม.ป.ท--20 องศาถึง 375 องศา FViton฿2,495

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC6-6EM ตัวต่อ 3/8-18 3/8 นิ้ว บอดี้เหล็ก
฿2,774 / หน่วย