MITEE-BITE PRODUCTS INC มีดหนีบขอบ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดไดรฟ์ | บังคับ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22588B | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 4000 ปอนด์ | 1 17 / 64 " | 1" | 1" | 1 / 2-13 | ฿8,082 | |
A | 22584 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 2000 ปอนด์ | 61 / 64 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ฿6,586 | |
A | 22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000 ปอนด์ | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | ฿5,488 | |
A | 82584 | 10mm | 7mm | ยังไม่มีข้อความที่ 8900 | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | ฿6,773 | |
A | 82588 | 12mm | 8mm | ยังไม่มีข้อความที่ 17800 | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | ฿7,982 | |
A | 82592 | 16mm | 12mm | ยังไม่มีข้อความที่ 26700 | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | ฿5,232 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประกบโอริง
- ชุดฉนวนหน้าต่าง
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- เครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น
- แล็บแวร์
- เครื่องมือไร้สาย
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- APEX-TOOLS 1 "Drive SAE Socket
- D-LINE สำหรับใช้กับ 500 และ 4000 Raceways
- FIBERGRATE ครอบบันได 1/4 นิ้ว 12 ฟุต
- HAMILTON HS ซีรี่ส์ลูกล้อจานหมุน
- HOFFMAN เสากลาง Proline G2 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP Fabricated Fitting Linegate Valve Adapters, Linegate x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET Simplex Stock Bore B เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก, หมายเลขโซ่ 20B-1
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CPE
- VESTIL ชุดมุมขอบถนน
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน