MITEE-BITE PRODUCTS INC Uniforce Series แคลมป์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดไดรฟ์ | บังคับ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61500 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3500 ปอนด์ | 7 / 8 " | 1 33 / 64 " | 1 15 / 32 " | 2" | ฿10,168 | |
A | 60750 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1500 ปอนด์ | 15 / 16 " | 49 / 64 " | 47 / 64 " | 7 / 8 " | ฿4,523 | |
A | 60250 | 2-56 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 200 ปอนด์ | 21 / 64 " | 17 / 64 " | 15 / 64 " | 3 / 8 " | ฿4,548 | |
A | 60375 | 4-40 | 7 / 64 " | 3 / 32 " | 310 ปอนด์ | 15 / 32 " | 3 / 8 " | 23 / 64 " | 1 / 2 " | ฿4,540 | |
A | 62000 | 5 / 8-11 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 6000 ปอนด์ | 2.5 " | 2.031 " | 1 31 / 32 " | 2.5 " | ฿13,219 | |
A | 61000 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 2000 ปอนด์ | 1.25 " | 1 1 / 64 " | 63 / 34 " | 1.25 " | ฿4,487 | |
A | 60500 | 8-32 | 11 / 64 " | 9 / 64 " | 500 ปอนด์ | 5 / 8 " | 37 / 64 " | 31 / 64 " | 5 / 8 " | ฿4,725 | |
A | 80250 | M2 | 2mm | 1.50mm | ยังไม่มีข้อความที่ 880 | 8.10mm | 6.9mm | 6.1mm | 10mm | ฿4,144 | |
A | 80375 | M2.5 | 2.5mm | 2mm | ยังไม่มีข้อความที่ 1350 | 11.90mm | 9.7mm | 9.1mm | 12mm | ฿4,171 | |
A | 80500 | M4 | 4mm | 3mm | ยังไม่มีข้อความที่ 2225 | 15.90mm | 14.5mm | 12.3mm | 16mm | ฿4,204 | |
A | 80750 | M6 | 6mm | 5mm | ยังไม่มีข้อความที่ 6675 | 23.80mm | 19mm | 18.6mm | 25mm | ฿4,348 | |
A | 81000 | M8 | 8mm | 6mm | ยังไม่มีข้อความที่ 8900 | 31.70mm | 25.9mm | 24.8mm | 30mm | ฿4,273 | |
A | 81500 | M12 | 12mm | 10mm | ยังไม่มีข้อความที่ 15575 | 47.60mm | 38.6mm | 37.3mm | 50mm | ฿9,535 | |
A | 82000 | M16 | 16mm | 14mm | ยังไม่มีข้อความที่ 26700 | 63.50mm | 51.5mm | 49.7mm | 60mm | ฿14,179 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เกา Awls
- ชุดประกบโอริง
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- ล็อคล้อพนัง
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- การแช่เย็น
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ลากจูงยานยนต์
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- WESTWARD HSS w / Oxide Coated Finish Step Drill Bit Set
- SQUARE D ชุดควบคุมสตาร์ท
- CRYDOM ชุดระบายความร้อน 2.0 องศา C / w Mount
- BANJO FITTINGS ปะเก็นถัง
- ZURN หยุดการจัดหามุมของ Chrome
- GRAINGER รถบรรทุกเกวียนพร้อมล้อที่ 5
- ZURN ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องซักผ้า Bedpan
- LINN GEAR กุญแจเรียวหัวธรรมดา
- LIFTOMATIC รถยกมาตรฐานติดดรัมแฮนด์เลอร์