MKT FASTENING สตั๊ดประกอบ
สไตล์ | รุ่น | สมอ Dia. | ขนาดสว่าน | ความยาว | นาที. การฝัง | ก้าน Dia. | ความลึกของด้าย | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3216047 | 1 | 1 | 11.75 " | 8.5 " | 1 | 11.75 " | 1mm | ฿12,149 | |
B | 3208025 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 1 / 2 " | ฿4,105 | |
C | 3108048 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12 " | 4.25 " | 1 / 2 " | 12 " | 1 / 2 " | ฿4,931 | |
C | 3112048 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12 " | 6 | 3 / 4 " | 12 " | 3 / 4 " | ฿5,777 | |
A | 3212041 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 6.5 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 3 / 4 " | ฿5,040 | |
D | 3112032 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 6 | 3 / 4 " | 8" | 3 / 4 " | ฿7,061 | |
C | 3106032 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 8" | 3.5 " | 3 / 8 " | 8" | 3 / 8 " | ฿2,642 | |
C | 3106048 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12 " | 3.5 " | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 8 " | ฿3,544 | |
E | 3206020 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5" | 3.5 " | 3 / 8 " | 5" | 3 / 8 " | ฿2,836 | |
F | 3210030 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 7.5 " | 5 | 27 / 40 " | 7.5 " | 27 / 40 " | ฿5,589 | |
C | 3110048 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 12 " | 5-27 / 40 " | 27 / 40 " | 12 " | 27 / 40 " | ฿7,424 | |
G | 3110032 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 8" | 5-27 / 40 " | 27 / 40 " | 8" | 27 / 40 " | ฿4,140 | |
H | 3214047 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7.5 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7 / 8 " | ฿4,096 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทเลอร์
- กล่องไฟฟ้าสถานที่อันตราย
- โอริง
- ลงชื่อบัลลาสต์
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- การป้องกันใบหน้า
- การป่าไม้
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- JOHN GUEST เครื่องต่อ
- ORION อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- PROTO ชุดประกอบส้น / ขากรรไกร
- DAYTON ตัวเรือนผนังเหล็กกัลวาไนซ์
- ECLIPSE ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- WESTWARD เพลา
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานไนลอนสีเทา NXG
- REMCO ชุดที่ใส่แผ่นรอง
- SMC VALVES ตัวกำหนดตำแหน่งซีรี่ส์ Ip8100
- BALDOR / DODGE MA มัดสายพานตัว V เจาะแบบงานเบา