ML KISHIGO เสื้อตาข่ายแบบตะขอและห่วง กระเป๋า 4 ช่อง สีมะนาว
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1083-M | 40 "ถึง 42" | 29 " | M | ฿616 | |
A | 1083-L | 44 "ถึง 46" | 29 " | L | ฿616 | |
A | 1083-XL | 48 50-" | 29 " | XL | ฿616 | |
A | 1083-2X | 52 "ถึง 54" | 28 " | 2XL | ฿616 | |
A | 1083-3X | 56 "ถึง 58" | 26 " | 3XL | ฿631 | |
A | 1083-4X | 60 "ถึง 62" | 26 " | 4XL | ฿631 | |
A | 1083-5X | 64 "ถึง 66" | 21 " | 5XL | ฿631 | |
A | 1083-6X | 68 "ถึง 70" | 26 " | 6XL | ฿2,401 |
เสื้อตาข่ายแบบตะขอและห่วง กระเป๋า 4 ช่อง สีมะนาว
เสื้อกั๊กตาข่ายแบบตะขอและห่วง ML Kishigo 1083 ช่วยลดอุบัติเหตุและการชนกัน ปกป้องพนักงานโดยทำให้ทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ควบคุมยานพาหนะมองเห็นได้ชัดเจน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานถนน และโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
- เสื้อกั๊กตาข่ายแบบตะขอและห่วง ML Kishigo 1083 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI Class 2 และ ANSI Type R ทำให้มั่นใจได้ถึงความเหมาะสมสำหรับสภาพการทำงานที่มีทัศนวิสัยสูง
- เสื้อตาข่ายที่มีสายรัดแบบตีนตุ๊กแกเหล่านี้มีแถบด้านหลังรูปตัวยู ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยอย่างมีกลยุทธ์จากมุมต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน
- มีการติดตั้งระบบปิดแบบตีนตุ๊กแกที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้ ช่วยให้การยึดเป็นเรื่องง่ายเพื่อความพอดีเฉพาะบุคคลในระหว่างปฏิบัติงาน
- เสื้อกั๊กเหล่านี้มีช่องกระเป๋าทั้งหมดสี่ช่อง โดยมีสองช่องที่ด้านนอก (อกซ้ายและอกขวา) และอีก XNUMX ช่องที่ด้านใน (อกซ้ายและอกขวา) ทำให้มีพื้นที่เก็บของเพียงพอสำหรับใส่เครื่องมือที่จำเป็นและของใช้ส่วนตัว
- มีแท็บไมโครโฟนหน้าอกด้านซ้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบแฮนด์ฟรี และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
- มีแถบสะท้อนแสงสีเงินที่โดดเด่นโดยไม่มีขอบ ช่วยให้มองเห็นได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีแสงน้อยหรือเป็นอันตราย ในขณะที่ยังคงพื้นผิวสะท้อนแสงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เสื้อกั๊กตาข่ายแบบตะขอและห่วงเหล่านี้ทำจากโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน ทำให้มั่นใจได้ถึงความสบายและอายุการใช้งานที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปฟอยล์
- ตัวติดตามวงจร
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- ขนเหล็ก
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- เครื่องกลยานยนต์
- Hoppers และ Cube Trucks
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- จ่ายปืน
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ตัวแบ่งความยาว
- BRADY เครื่องหมายท่อป้องกันอัคคีภัย
- TE-CO สวิงสลักเกลียว
- IRONCLAD ถุงมือทนแรงกระแทก
- COOPER B-LINE B165 Series สองรูเปิดมุม
- EATON ฟิวส์
- SMC VALVES แมนิโฟล์ดซีรีส์ Ss5Yj7
- BERKSHIRE CORPORATION ถุงมือโพลีเอสเตอร์แบบเต็มนิ้ว BCR
- TSUBAKI สายพานลำเลียงซีรีส์ลูกกลิ้งเฟืองพิทช์คู่ขนาดใหญ่ประเภท B
- WEG สายรีเซ็ตภายนอก