Ml Kishigo 1083-3x | เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime | 8fz51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1083-3X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51

ML KISHIGO 1083-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime

In Stock
รายการ: AF3YWY รุ่น: 1083-3Xข้ามอ้างอิง: 8FZ51
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
฿614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีมะนาว
เหมาะกับขนาดหน้าอก56 "ถึง 58"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว26 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)2
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)2
กระเป๋า4
ขนาด3XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1083-4X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "ถึง 62"26 "4XL฿616
ML KISHIGO 1083-2X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "ถึง 54"28 "2XL฿613
ML KISHIGO 1083-M เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "ถึง 42"29 "M฿613
ML KISHIGO 1083-XL เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59 1083-XL48 50-"29 "XL฿613
ML KISHIGO 1083-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "ถึง 66"21 "5XL฿613
ML KISHIGO 1083-6X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "ถึง 70"26 "6XL฿2,275
ML KISHIGO 1083-L เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "ถึง 46"29 "L฿613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO 1083-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime
฿614 / หน่วย