Osg 1138001 | ต๊าปร่องตรงก้น 1-1/4 นิ้ว X 12 S/o | 33yn63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1138001 ดอกต๊าปร่องตรงก้น 1-1 / 4 นิ้ว x 12 S / o | AG4EYW 33YN63

OSG 1138001 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1-1/4 นิ้ว x 12 S/o

In Stock
รายการ: AG4EYW รุ่น: 1138001ข้ามอ้างอิง: 33YN63
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
฿15,303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นดังนั้น
หมายเลขรายการ101
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ขว้าง12
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia1.021 "
ขนาด1.25 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2 9 / 16 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวราคา
OSG 1135501 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 7/8 นิ้ว x 9 S / o | AG4EJQ 33YN 26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "ปลั๊ก2 7 / 32 "฿5,326
OSG 1135601 ฟลุตต๊าปตรงก้น 7/8 นิ้ว x 9 S / o | AG4EJT 33YN 28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "bottoming2 7 / 32 "฿5,453
OSG 1136701 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 1 นิ้ว x 14 S / o | AG4EXY 33YN 42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"ปลั๊ก2.5 "฿7,253
OSG 1136801 ฟลุตต๊าปตรงก้น 1 นิ้ว x 14 S / o | AG4EYA 33YN 44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"bottoming2.5 "฿7,245
OSG 1137101 ฟลุตต๊าปตรงก้น 1-1 / 8 นิ้ว x 7 S / o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "bottoming2 9 / 16 "฿11,484
OSG 1137301 หัวต๊าปเกลียวตรง 1-1 / 8 นิ้ว x 12 S / o | AG4EYK 33YN 53 1137301UNF45.437 "120.896 "1.125 "ปลั๊ก2 9 / 16 "฿12,220
OSG 1137701 ดอกต๊าปเกลียวตรงก้น 1-1 / 4 นิ้ว x 7 S / o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "bottoming2 9 / 16 "฿13,024

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1138001 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1-1/4 นิ้ว x 12 S/o
฿15,303 / หน่วย