คุริยามะท่อพีวีซี
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 ชม. 99 | 1 / 2 " | 30 ที่ 70 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ฿4,907 | |
B | 4 ชม. 97 | 1 / 4 " | 55 ที่ 70 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿3,370 | |
C | 4 ชม. 96 | 1 / 8 " | 65 ที่ 70 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿2,073 | |
D | 4HM02 | 3 / 4 " | 35 ที่ 70 องศา F | 1" | 1 / 8 " | ฿4,130 | |
E | 4 ชม. 98 | 3 / 8 " | 45 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿4,710 | |
F | 4HM01 | 5 / 8 " | 35 ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ฿1,645 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนอุดรูรั่ว
- ซีลและหัวเข็มขัดรัด
- หินลับคมแบบ Single Grit
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- มอเตอร์เตาน้ำมัน
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำร้อน
- APPROVED VENDOR โหลดคะแนนการล็อค Spring Snap
- APPROVED VENDOR ฝ้าเพดาน 2 กรวยพร้อมปลอกคอ
- WERA TOOLS Pozidriv ไขควงพาวเวอร์บิต
- DEWALT Torx แทรกบิต
- APPROVED VENDOR สวิตช์พัดลมปรับได้
- APPROVED VENDOR ตัวยึดสแตนเลส 304
- 80/20 ซีรีส์ 15 โปรไฟล์ 1530-LITE โปรไฟล์ T-Slotted
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ CHCC, UL Class CC, ไม่มีไฟบอกสถานะ