Kuriyama 4hl99 | ท่อยืดหยุ่นภายใน Dia 1/2 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA 4HL99 ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยืดหยุ่น 1/2 นิ้ว | AD7ZKK

KURIYAMA 4HL99 ท่ออ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7ZKK รุ่น: 4HL99
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
฿4,907 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งพีวีซี
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน30 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.5 / 8 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย25 องศาถึง 150 องศา F
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
สูญญากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
KURYAMA 4HL96 ท่ออ่อน | AD7ZKG 4 ชม. 961 / 8 "65 ที่ 70 องศา F1 / 4 "1 / 16 "฿2,073
KURYAMA 4HL97 ท่ออ่อน | AD7ZKH 4 ชม. 971 / 4 "55 ที่ 70 องศา F3 / 8 "1 / 16 "฿3,370
KURYAMA 4HL98 ท่ออ่อนยืดหยุ่นได้ | AD7ZKJ 4 ชม. 983 / 8 "45 ที่ 70 องศา F1 / 2 "1 / 16 "฿4,710
KURIYAMA 4HM01 ท่อพีวีซีแบบยืดหยุ่น 5/8 นิ้วความยาว 100 ฟุต | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 ที่ 70 องศา F3 / 4 "1 / 16 "฿1,645
KURYAMA 4HM02 ท่ออ่อน | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 ที่ 70 องศา F1"1 / 8 "฿4,130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA 4HL99 ท่ออ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว
฿4,907 / หน่วย