KURIYAMA 4HM01 ท่อพีวีซียืดหยุ่น 5/8 นิ้ว Id ยาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | พีวีซี |
ภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 35 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 25 องศาถึง 150 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
สูญญากาศ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ชม. 96 | 1 / 8 " | 65 ที่ 70 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ฿2,073 | ||
4 ชม. 97 | 1 / 4 " | 55 ที่ 70 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ฿3,370 | ||
4 ชม. 98 | 3 / 8 " | 45 ที่ 70 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿4,710 | ||
4 ชม. 99 | 1 / 2 " | 30 ที่ 70 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 16 " | ฿4,907 | ||
4HM02 | 3 / 4 " | 35 ที่ 70 องศา F | 1" | 1 / 8 " | ฿4,130 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.