Square D 9050jck70v24 | รีเลย์ตั้งเวลา 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | 5b381 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9050JCK70V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 240v

In Stock
รายการ: AG7CHU รุ่น: 9050JCK70V24อ้างไขว้: 5B381
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
฿9,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับสวิตช์จุ่ม
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 999
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน5
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 4, 5, 6
Pins11
เบ้า6X156, 1EGP2, 1EGP4
รหัสซ็อกเก็ตB
ไฟแสดงสถานะไม่มี
UPC785901132707

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ฟังก์ชันPinsเบ้าราคา
SQUARE D 9050JCK70V20 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V 20120 VACปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ116X156, 1EGP2, 1EGP4฿9,884
SQUARE D 9050JCK70V14 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V 1424 VAC/DCปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ116X156, 1EGP2, 1EGP4฿9,884
SQUARE D 9050JCK60V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V 24240 VACเมื่อล่าช้า85X852, 1EGP3, 1EGP5฿9,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9050JCK70V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 240v
฿9,884 / หน่วย