Square D 9050jck60v24 | รีเลย์ตั้งเวลา 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | 5b384 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9050JCK60V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384

SQUARE D 9050JCK60V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 240v

In Stock
รายการ: AG7CHX รุ่น: 9050JCK60V24อ้างไขว้: 5B384
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
฿9,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับสวิตช์จุ่ม
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 999
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
UPC785901136903

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ฟังก์ชันPinsเบ้าราคา
SQUARE D 9050JCK70V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V 24240 VACปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ116X156, 1EGP2, 1EGP4฿9,884
SQUARE D 9050JCK70V20 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V 20120 VACปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ116X156, 1EGP2, 1EGP4฿9,884
SQUARE D 9050JCK70V14 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V 1424 VAC/DCปิดการหน่วงเวลา, ความล่าช้า, ช่วงเวลา, หนึ่งนัด, รอบการทำซ้ำ116X156, 1EGP2, 1EGP4฿9,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9050JCK60V24 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 240v
฿9,258 / หน่วย