KURIYAMA
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
นิวเมติก ตัวกรอง
เกี่ยวกับคุริยามะ
Kuriyama of America, Inc. ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kuriyama Holdings Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกยางและท่อโลหะและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วย PVC และ CPVC การเติมอากาศในบ่อและท่อ EVA ท่ออากาศหายใจ ท่ออาหาร / เครื่องดื่มและปะเก็นทดแทน ท่อพีวีซี Kuriyama ที่ทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำการผลิตเครื่องดื่มและระบบไฮดรอลิกเพื่อให้อัตราการไหลสูงในอากาศและของเหลว มีช่วงอุณหภูมิใช้งาน 25 - 150 องศาฟาเรนไฮต์และทนแรงดันสูงสุดได้ 65 psi ที่ 70 องศาฟาเรนไฮต์ นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเสนอท่อระบายอากาศปลอดสารพิษหลากหลายประเภทที่เหมาะสำหรับใช้ในสายการจ่ายอากาศ Type C ทั่วไปบริการอากาศภายในโรงงานและบูธพ่นสี ท่อ PVC Kuriyama ที่เสริมแรงด้วยเส้นด้ายเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 250 psi ที่ 70 องศาฟาเรนไฮต์และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.