KURIYAMA K3150 Series, ท่อเสริม, ฝั่ง A: 73
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | SAE หรือเมตริก | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 9mm | เมตริก | 2.5mm | ฿5,940 | |
A | K3150-MM06 | 1.5 " | 6mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 11mm | เมตริก | 2.5mm | ฿6,386 | |
A | K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 13.5mm | เมตริก | 2.75mm | ฿7,618 | |
A | K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft | 225 ที่ 70 องศา F | 16 มม | เมตริก | 2.5mm | ฿9,112 | |
A | K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft | 200 ที่ 70 องศา F | 18mm | เมตริก | 3mm | ฿9,600 | |
A | K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft | 150 ที่ 70 องศา F | 26mm | เมตริก | 3.5mm | ฿16,521 | |
A | K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft | 100 ที่ 70 องศา F | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | ฿16,953 | |
A | K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft | 75 ที่ 70 องศา F | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | ฿27,342 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- guardrails
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- เครื่องมือหนีบ
- ประตูบานเลื่อน
- จอบครก
- โครงสร้าง
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- เครื่องปั่นไฟ
- สปริงส์
- สีโป๊ว
- BASCO คีมจับดรัมปลั๊ก 3/4 นิ้วเหล็ก
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก Micro Quick Angle
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal
- HOFFMAN ชนิด 4X 3 จุดสลักติดผนัง Enclosures
- WESTWARD ตลับลูกปืน
- HUMBOLDT ตัวอย่างการเตรียมเลื่อย
- ENERPAC น้ำมันไฮดรอลิครุ่น HF
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M155