KURIYAMA K3150-32X50 ท่อพีวีซี 2-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสริม |
โค้งรัศมี | 8" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 73 |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 75 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 25 องศาถึง 150 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เสริม |
สูญญากาศ | 6 |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | SAE หรือเมตริก | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft | 100 ที่ 70 องศา F | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | ฿16,953 | |
K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 9mm | เมตริก | 2.5mm | ฿5,940 | |
K3150-MM06 | 1.5 " | 6mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 11mm | เมตริก | 2.5mm | ฿6,386 | |
K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft | 250 ที่ 70 องศา F | 13.5mm | เมตริก | 2.75mm | ฿7,618 | |
K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft | 225 ที่ 70 องศา F | 16 มม | เมตริก | 2.5mm | ฿9,112 | |
K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft | 200 ที่ 70 องศา F | 18mm | เมตริก | 3mm | ฿9,600 | |
K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft | 150 ที่ 70 องศา F | 26mm | เมตริก | 3.5mm | ฿16,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.