Johnson Controls V46ac-26c | วาล์วควบคุมน้ำ 2 ทาง Npt 3/4 นิ้ว | 20rg33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C วาล์วควบคุมน้ำ 2 ทาง Npt 3/4 นิ้ว | AF6YJJ 20RG33

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C วาล์วปรับน้ำ 2 ทาง Npt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6YJJ รุ่น: V46AC-26Cข้ามอ้างอิง: 20RG33
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
฿12,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมน้ำ
การเชื่อมต่อNPT
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 4 "
การก่อสร้างหล่อทองเหลือง
แรงดันการออกแบบ (PSIG)150
ท่าเรือ3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-v46ar-1c.pdf
ชุดซ่อมMfr. เลขที่ STT16A-601R
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ SEP91A-601R
กำหนดคะแนนเพื่อ 70 260
ชนิดภาพเขียนวิธี 2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481809050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อท่าเรือคาร์ทริดจ์ทดแทนราคา
JOHNSON CONTROLS V46AA-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, 3/8 นิ้ว NPT, เกลียว | AD3MWY 40G447 V46AA-1CNPT3 / 8 "3 / 8 "ก.ย. 91A-600R฿10,359
JOHNSON CONTROLS V46AB-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, 1/2 นิ้ว NPT, เกลียว | AD3MWZ 40G448 V46AB-1CNPT1 / 2 "1 / 2 "ก.ย. 91A-602R฿11,321
JOHNSON CONTROLS V46AC-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, NPT 3/4 นิ้ว, เกลียว | AD3MXA 40G449 V46AC-1CNPT3 / 4 "3 / 4 "ก.ย. 91A-601R฿12,437
JOHNSON CONTROLS V46AD-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, NPT 1 นิ้ว, เกลียว | AD3MXB 40G450 V46AD-1CNPT1"1"ก.ย. 91A-603R฿25,947
JOHNSON CONTROLS V46AE-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, 1-1/4 นิ้ว NPT, เกลียว | AD3MXC 40G451 V46AE-1CNPT1-1 / 4 "1-1 / 4 "ก.ย. 91A-603R฿30,593
JOHNSON CONTROLS V46AR-1C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, NPT 1-1/2 นิ้ว, หน้าแปลน ASME 4 รู | AD3MXD 40G452 V46AR-1Cหน้าแปลน1 1 / 2 "1-1 / 2 "ก.ย. 91A-603R฿37,674
JOHNSON CONTROLS V46AS-2C วาล์วควบคุมน้ำกระตุ้นด้วยแรงดัน, NPT 2 นิ้ว, หน้าแปลน ASME 4 รู | AD3MXE 40G453 V46AS-2Cหน้าแปลน2"2"ก.ย. 81A-601R฿49,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS V46AC-26C วาล์วปรับน้ำ 2 ทาง Npt 3/4 นิ้ว
฿12,344 / หน่วย