Kuriyama K3150-mm08 | ท่อพีวีซี 13.5mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต สีใส | 2lze6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA K3150-MM08 ท่อพีวีซี 13.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFK 2 ลิตร 6

KURIYAMA K3150-MM08 ท่อพีวีซี 13.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส

In Stock
รายการ: AC2QFK รุ่น: K3150-MM08ข้ามอ้างอิง: 2LZE6
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
฿7,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเสริม
โค้งรัศมี2"
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 73
ภายใน Dia8mm
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน250 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.13.5mm
SAE หรือเมตริกเมตริก
ชั่วคราว พิสัย25 องศาถึง 150 องศา F
ความต้านแรงดึง2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนเสริม
สูญญากาศ28
ความหนาของผนัง2.75mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.SAE หรือเมตริกความหนาของผนังราคา
KURIYAMA K3150-24x50 ท่อพีวีซี 1-15 / 16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft100 ที่ 70 องศา F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "฿16,953
KURIYAMA K3150-32X50 ท่อพีวีซี 2-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft75 ที่ 70 องศา F2.5 "SAE1 / 4 "฿27,342
KURIYAMA K3150-MM04 ท่อพีวีซี 9 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFH 2 ลิตร 4 K3150-MM041"4mm100ft250 ที่ 70 องศา F9mmเมตริก2.5mm฿5,940
KURIYAMA K3150-MM06 ท่อพีวีซี 11 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFJ 2 ลิตร 5 K3150-MM061.5 "6mm100ft250 ที่ 70 องศา F11mmเมตริก2.5mm฿6,386
KURIYAMA K3150-MM10 ท่อพีวีซี 16 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFL 2 ลิตร 7 K3150-MM102.5 "10mm100ft225 ที่ 70 องศา F16 มมเมตริก2.5mm฿9,112
KURIYAMA K3150-MM12 ท่อพีวีซี 18 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFM 2 ลิตร 8 K3150-MM123"12mm100ft200 ที่ 70 องศา F18mmเมตริก3mm฿9,600
KURIYAMA K3150-MM19 ท่อพีวีซี 26 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AC2QFN 2 ลิตร 9 K3150-MM194"19mm100ft150 ที่ 70 องศา F26mmเมตริก3.5mm฿16,521

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA K3150-MM08 ท่อพีวีซี 13.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส
฿7,618 / หน่วย