KURIYAMA ท่อถักฝั่ง A: 73
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ความแข็ง | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-04 | 1" | พีวีซี | 1 / 4 " | 250 ที่ 70 องศา F | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ฿3,568 | |
A | K3150-06 | 1.5 " | พีวีซี | 3 / 8 " | 225 ที่ 70 องศา F | 0.594 " | 0.109 " | ฿4,346 | |
B | K3150-05 | 1.5 " | ฝั่ง A: 73 | 5 / 16 " | 250 ที่ 70 องศา F | 0.531 " | 0.109 " | ฿4,776 | |
A | K3150-08 | 2" | พีวีซี | 1 / 2 " | 200 ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿6,001 | |
A | K3150-10 | 2.5 " | ฝั่ง A: 73 | 5 / 8 " | 200 ที่ 70 องศา F | 0.891 " | 0.133 " | ฿8,505 | |
A | K3150-12 | 2.5 " | พีวีซี | 3 / 4 " | 150 ที่ 70 องศา F | 1.031 " | 0.141 " | ฿9,838 | |
A | K3150-20 | 3" | ฝั่ง A: 73 | 1.25 " | 125 ที่ 70 องศา F | 1.625 " | 0.185 " | ฿27,139 | |
A | K3150-16 | 3" | พีวีซี | 1" | 125 ที่ 70 องศา F | 1.3 " | 0.15 " | ฿13,339 | |
A | K3150-24 | 3.5 " | ฝั่ง A: 73 | 1.5 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1-15 / 16 " | 0.219 " | ฿33,923 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เกรียงกระเบื้อง
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- หน้าจอนก
- แบริเออร์คว้า
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ผ้ากันฝน
- เครื่องมือกัด
- สีโป๊ว
- การทดสอบยางมะตอย
- MERIT ม้วนตลับขัด
- PELICAN ล็อกเกอร์เท้า 33 L x 17 W สีเขียว
- MILLER - WELDCRAFT ท่อแก๊สไวนิล 25 ฟุต
- METRO MetroMax iQ Standard Stem Caster, 5 นิ้ว
- DIXON ฝาท้าย
- USA SEALING จาน, หล่ออะคริลิค, หนา 1/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นด้วยลม, วาล์วผีเสื้อ, ดึงสังกะสี, EPDM
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MSRD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- BROWNING VF2E 100 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน