Kuriyama K3150-04 | Braided Tubing Pvc ยืดหยุ่น 1/4 นิ้ว รหัส | 4hm03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA K3150-04 ท่อถัก Pvc ยืดหยุ่น 1/4 นิ้ว Id | AD7ZUJ 4HM03

KURIYAMA K3150-04 ท่อถัก PVC ยืดหยุ่น 1/4 นิ้ว รหัส

In Stock
รายการ: AD7ZUJ รุ่น: K3150-04อ้างไขว้: 4HM03
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
฿3,568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อถัก
โค้งรัศมี1"
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งพีวีซี
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน250 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.7 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย25 องศาถึง 150 องศา F
ความต้านแรงดึง2200 PSI
ชนิดภาพเขียนถักยืดหยุ่น
สูญญากาศ28
ความหนาของผนัง3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.05
รหัส HS3917390020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความแข็งภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
KURIYAMA K3150-05 Tubing 5/16 Idx0.531 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "ฝั่ง A: 735 / 16 "250 ที่ 70 องศา F0.531 "0.109 "฿4,776
KURIYAMA K3150-10 ท่อ 5/8 Idx0.891 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "ฝั่ง A: 735 / 8 "200 ที่ 70 องศา F0.891 "0.133 "฿8,505
KURIYAMA K3150-20 ท่อ 1-1 / 4 Idx1-5 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"ฝั่ง A: 731.25 "125 ที่ 70 องศา F1.625 "0.185 "฿27,139
KURIYAMA K3150-24 ท่อ 1.5 Idx1-15 / 16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "ฝั่ง A: 731.5 "100 ที่ 70 องศา F1-15 / 16 "0.219 "฿33,923
KURIYAMA K3150-06 ท่อถัก Pvc ยืดหยุ่น 3/8 นิ้ว Id | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "พีวีซี3 / 8 "225 ที่ 70 องศา F0.594 "0.109 "฿4,346
KURIYAMA K3150-08 ท่อถัก Pvc ยืดหยุ่น 1/2 นิ้ว Id | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"พีวีซี1 / 2 "200 ที่ 70 องศา F3 / 4 "1 / 8 "฿6,001
KURIYAMA K3150-12 ท่อถัก Pvc ยืดหยุ่น 3/4 นิ้ว Id | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "พีวีซี3 / 4 "150 ที่ 70 องศา F1.031 "0.141 "฿9,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA K3150-04 ท่อถัก PVC ยืดหยุ่น 1/4 นิ้ว รหัส
฿3,568 / หน่วย