KURIYAMA K3150-12 ท่อถัก PVC ยืดหยุ่น 3/4 นิ้ว รหัส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อถัก |
โค้งรัศมี | 2.5 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | พีวีซี |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.031 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 25 องศาถึง 150 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2200 PSI |
ชนิดภาพเขียน | ถักยืดหยุ่น |
สูญญากาศ | 12 |
ความหนาของผนัง | 0.141 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.31 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ความแข็ง | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-05 | 1.5 " | ฝั่ง A: 73 | 5 / 16 " | 250 ที่ 70 องศา F | 0.531 " | 0.109 " | ฿4,776 | |
K3150-10 | 2.5 " | ฝั่ง A: 73 | 5 / 8 " | 200 ที่ 70 องศา F | 0.891 " | 0.133 " | ฿8,505 | |
K3150-20 | 3" | ฝั่ง A: 73 | 1.25 " | 125 ที่ 70 องศา F | 1.625 " | 0.185 " | ฿27,139 | |
K3150-24 | 3.5 " | ฝั่ง A: 73 | 1.5 " | 100 ที่ 70 องศา F | 1-15 / 16 " | 0.219 " | ฿33,923 | |
K3150-04 | 1" | พีวีซี | 1 / 4 " | 250 ที่ 70 องศา F | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ฿3,568 | |
K3150-06 | 1.5 " | พีวีซี | 3 / 8 " | 225 ที่ 70 องศา F | 0.594 " | 0.109 " | ฿4,346 | |
K3150-08 | 2" | พีวีซี | 1 / 2 " | 200 ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿6,001 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.