SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QDP
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDP32070TM | 70A | 3 | ฿48,578 | |
B | QDP32100TM | 100A | 3 | ฿48,578 | |
C | QDP22100TM | 100A | 2 | ฿34,844 | |
C | QDP22110TM | 110A | 2 | ฿34,844 | |
D | QDP22125TM | 125A | 2 | ฿34,844 | |
E | QDP32125TM | 125A | 3 | ฿48,578 | |
F | QDP32150TM | 150A | 3 | ฿48,578 | |
G | QDP22175TM | 175A | 2 | ฿34,844 | |
H | QDP22200TM | 200A | 2 | ฿44,293 | |
F | QDP32200TM | 200A | 3 | ฿51,898 | |
G | QDP22225TM | 225A | 2 | ฿34,844 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QDP
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QDP Series ช่วยปกป้องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมจากความเสียหายที่เกิดจากการลัดวงจรและการเกิดไฟเกิน พวกเขามีหน่วยการเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ซึ่งให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางที่ใช้เวลานานและในทันที เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีกรอบ QDP ที่มีความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 25kA ที่ 480V และสลักเกลียวสำหรับความสามารถในการติดตั้งซึ่งช่วยให้ติดตั้งและซ่อมแซมได้เร็วขึ้น มาพร้อมกับตัวดึงด้านข้างซึ่งสามารถรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงที่มีขนาดตั้งแต่ 4 AWG ถึง 300kmcil เบรกเกอร์ซีรีส์ QDP มีให้เลือก 2 และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองสลิงเว็บ Pad
- อุปกรณ์เสริมไฟภูมิทัศน์
- น้ำยาล้างฟลักซ์
- เปลือกใต้ดิน
- มอเตอร์เตาเผา
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ลากจูงยานยนต์
- การบันทึกข้อมูล
- คมนาคม
- PRINCE กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบ Double Acting Tie Rod
- DEWALT รองรับการทำงาน
- KEO 90 องศา Countersink Angle โคบอลต์
- LEAKFINDER UV Leak Detection Dye ขนาด 8 ออนซ์
- BATTERY DOCTOR สวิตช์โยกแบบเรืองแสง
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สวิตช์จับเวลา
- GRUVLOK 7004Eg ปะเก็น
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์ลบคม Type I Bit Brace Shank
- COAXSHER กางเกงดับเพลิงแบบ Dual Compliant
- BALDOR / DODGE ยางแยก E10 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์