Square D Qdp32200tm | Bolt On Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On Circuit Breaker, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC @ 240V | AG8UCJ

SQUARE D QDP32200TM เบรกเกอร์แบบสลักบน, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V

In Stock
รายการ: AG8UCJ รุ่น: QDP32200TM
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
฿51,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC25kAIC ที่ 240V
แอมป์200A
ประเภทกรอบคิวดีพี
จำนวนเสา3
UPC785901671398
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.43
ความสูงของเรือ (ซม.)24.05
ความยาวเรือ (ซม.)17.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QDP32200 ™คือเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเคส PowerPact ซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสวิตช์บอร์ดศูนย์ควบคุมมอเตอร์และแผงแผงควบคุมเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
  • มันมีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่มีช่วงการเดินทางทันที (แม่เหล็ก) ที่ 1200 - 2400 A และความจุทำลาย 25 kA ที่ 240 VAC
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 ขั้วในรายการ UL นี้มาพร้อมกับสายอ่อนนุชเทอร์มินัลและสลักที่สามารถรองรับสายทองแดง / อลูมิเนียม AWG ได้ 4 เส้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D QDP22100TM เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดแบบ Bolt-On 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2฿34,844
SQUARE D QDP22110 ™ Bolt On Circuit Breaker Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2฿34,844
SQUARE D QDP22125 ™ Bolt On Circuit Breaker Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A2฿34,844
SQUARE D QDP22175 ™ Bolt บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qdp 175 แอมป์ 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A2฿34,844
SQUARE D QDP22200TM Bolt บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qdp 200 แอมป์ 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A2฿44,293
SQUARE D QDP22225 ™ Bolt On Circuit Breaker, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A2฿34,844
SQUARE D QDP32070 ™ Bolt On Circuit Breaker Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A3฿48,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QDP32200TM เบรกเกอร์แบบสลักบน, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V
฿51,898 / หน่วย