KURIYAMA K7160 Series, ท่อเสริม, ฝั่ง A: 73
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของผนัง | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft | 50 ที่ 70 องศา F | 1.86 " | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพลีสปริง | ฿25,223 | |
A | K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.61 " | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพลีสปริง | ฿21,820 | |
A | K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft | 150 ที่ 70 องศา F | 0.46 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿8,079 | |
A | K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft | 100 ที่ 70 องศา F | 0.6 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿12,475 | |
A | K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.031 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿25,177 | |
A | K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.297 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿31,638 | |
A | K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft | 50 ที่ 70 องศา F | 2.39 " | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพลีสปริง | ฿37,280 | |
A | K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft | 100 ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿16,059 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อทอดไฟฟ้า
- ไฟแฟลชและไฟกะพริบ
- แท่งปรับระดับและขาตั้งกล้อง
- ตัวล้างไฟล์
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- วาล์วปิด
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- วาล์ว
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- คุณภาพทางเท้า
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2, 60V
- ATP ท่อ 1000 ฟุต
- ZURN วาล์วอ่างและฝักบัว ผิวโครเมี่ยม
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์แบบขั้วเดี่ยว/สามทาง
- HOFFMAN ลุ่มน้ำ Series Type 4X Free Stand 3 Point Latch Enclosures
- Cementex USA ซ็อกเก็ตไขควง 1/4 นิ้ว Square Drive
- TECHNIKS การแตะ Collets
- WHEATON ผู้ถอดรหัส
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 60 โซ่
- NIBCO หน้าแปลนตู้เสื้อผ้าพร้อมหน้าแปลน ทองแดง Wrot และหล่อ