KURIYAMA K7160-24 ท่อพีวีซี 1.86 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต สีใส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสริม |
โค้งรัศมี | 6" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 73 |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ที่ 70 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.86 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 25 องศาถึง 150 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | โพลีสปริง |
สูญญากาศ | 29.9 นิ้ว Hg |
ความหนาของผนัง | 0.18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ความหนาของผนัง | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft | 150 ที่ 70 องศา F | 0.46 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿8,079 | |
K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft | 100 ที่ 70 องศา F | 0.6 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿12,535 | |
K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft | 100 ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿16,444 | |
K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.031 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿25,305 | |
K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.297 " | 2200 PSI | ลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น | ฿31,837 | |
K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft | 70 ที่ 70 องศา F | 1.61 " | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพลีสปริง | ฿23,199 | |
K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft | 50 ที่ 70 องศา F | 2.39 " | 2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพลีสปริง | ฿41,307 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.