Kuriyama K7160-04 | ท่อ 1/4 Idx0.46 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต ใส | 1pbl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KURIYAMA K7160-04 ท่อ 1/4 Idx0.46 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDW 1PBL2

KURIYAMA K7160-04 ท่อ 1/4 Idx0.46 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ใส

In Stock
รายการ: AB2WDW รุ่น: K7160-04อ้างอิงข้าม: 1PBL2
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
฿8,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเสริม
โค้งรัศมี2"
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 73
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ที่ 70 องศา F
ภายนอก Dia.0.46 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย25 องศาถึง 150 องศา F
ความต้านแรงดึง2200 PSI
ชนิดภาพเขียนลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น
สูญญากาศ29
ความหนาของผนัง0.105 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังโค้งรัศมีภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความต้านแรงดึงชนิดภาพเขียนราคา
KURIYAMA K7160-06 ท่อ 3/8 Idx0.6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft100 ที่ 70 องศา F0.6 "2200 PSIลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น฿12,535
KURIYAMA K7160-08 ท่อ 1/2 Idx0.75 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft100 ที่ 70 องศา F3 / 4 "2200 PSIลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น฿16,444
KURIYAMA K7160-12 ท่อ 3/4 Idx1-1 / 32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft70 ที่ 70 องศา F1.031 "2200 PSIลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น฿25,305
KURIYAMA K7160-16 ท่อ 1 Idx1.297 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตใส | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100ft70 ที่ 70 องศา F1.297 "2200 PSIลวดเกลียวเสริมความยืดหยุ่น฿31,837
KURIYAMA K7160-20 ท่อพีวีซี 1.61 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFE 2 ลิตร 1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft70 ที่ 70 องศา F1.61 "2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพลีสปริง฿23,199
KURIYAMA K7160-24 ท่อพีวีซี 1.86 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFF 2 ลิตร 2 K7160-240.18 "6"1.5 "50ft50 ที่ 70 องศา F1.86 "2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพลีสปริง฿27,947
KURIYAMA K7160-32 ท่อพีวีซี 2.39 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุตใส | AC2QFG 2 ลิตร 3 K7160-320.195 "8"2"50ft50 ที่ 70 องศา F2.39 "2175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพลีสปริง฿41,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KURIYAMA K7160-04 ท่อ 1/4 Idx0.46 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ใส
฿8,079 / หน่วย