WALTER TOOLS F4041 Shoulder Milling Cutter
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 ทอร์กซ์ 15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | ฿35,328 | |
B | F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48 " | ฿54,190 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | ฿25,692 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458 ทอร์กซ์ 15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ฿25,300 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | ฿38,803 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458 ทอร์กซ์ 15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ฿25,550 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูและวาล์วโลก
- อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์
- เครื่องวัดความเค็ม
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- อุปกรณ์เสริมโช้คล้อ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์กระจาย
- วัสดุเครื่องจักร
- ล้อและล้อ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- LOC-LINE หัวฉีดกลม 90 องศา
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS วาล์วปีกผีเสื้อจับ
- ACROVYN แผ่นปิดผนัง, Oyster Grey, Acrovyn
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับแบบที่ 1 พร้อมแผงปิดรูพรุน
- HOFFMAN ตัดฟิตติ้ง
- ROBERTSHAW ชุดเรกูเลเตอร์
- BRADY เติม Kaddie หก
- NIBCO DWV เสื้อยืดอนามัยคู่ตรง
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบมอเตอร์
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนสีบรอนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เส้น