วอลเตอร์ F4041.b27.063.z06.13 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4041b27063z0613 | 44w156 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4041b27063z0613

In Stock
รายการ: AD6CXD รุ่น: F4041.B27.063.Z06.13ข้ามอ้างอิง: 44W156
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
฿38,803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด2.126 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.575 "
ใส่สกรูFS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4041.B27.063.Z06.13
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.905 "
ก้าน Dia1.574 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)20.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "฿25,550
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "฿25,300
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "฿35,328
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 ทอร์กซ์ 15F4041.W32.040.Z03.1352"฿25,692
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "฿54,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4041b27063z0613
฿38,803 / หน่วย