วอลเตอร์ F4041.ub38.102.z08.13 | 44w724 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4041ub38102z0813

In Stock
รายการ: AD6DQY รุ่น: F4041.UB38.102.Z08.13ข้ามอ้างอิง: 44W724
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
฿54,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.5 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.591 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ใส่สกรูFS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4041.UB38.102.Z08.13
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.48 "
ก้าน Dia1.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)10.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "฿25,550
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "฿25,300
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 ทอร์กซ์ 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "฿35,328
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4041.B27.063.Z06.13155.905 "฿38,803
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 ทอร์กซ์ 15F4041.W32.040.Z03.1352"฿25,692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4041ub38102z0813
฿54,190 / หน่วย