คะแนนแรงดันไฟฟ้า AC: 600 VAC , แอมป์ไฟฟ้ากระแสสลับ: 30 , ไฟแสดงฟิวส์ขาด: ไม่ , ระดับ: คลาส CC , สี: ขาว , ประเภทคอนเนคเตอร์: Spade Lug & Clamp Lug , อันดับปัจจุบัน: 30A , พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: VDC 300 , ความลึก: 2.434 , การออกแบบบล็อกฟิวส์: แตะ "ปลอดภัย" , ฟิวส์เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 / 32 " , รหัสตัวยึดฟิวส์: W , ความยาวฟิวส์: 1.5 " , ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม: 5AG คนแคระ , ประเภทฟิวส์: คลาส CC , ฟิวส์ คลาส UL: CC , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , แม็กซ์ แอมป์: 30 , แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: 600 , สไตล์การติดตั้ง: ราง DIN , อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย: -20 องศา ถึง 120 องศา ค , บรรจุภัณฑ์: ขนาดใหญ่ , ประเภทสินค้า: กล่องฟิวส์ , พิมพ์: ตัวยึดฟิวส์แบบแยกส่วน , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 48V ซี , ขนาดสายไฟ: 18 ถึง 4 Cu