Bussmann Chcc2du | กล่องฟิวส์ 30 A 600 Vac 2 เสา | 13m217 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CHCC2DU กล่องฟิวส์ 30 A, 600 VAC, 2 เสา | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU กล่องฟิวส์ 30 A 600 VAC 2 เสา

In Stock
รายการ: AA4ZRN รุ่น: CHCC2DUอ้างอิงไขว้: 13M217
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
฿2,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อSpade Lug & Clamp Lug
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก2.434
การออกแบบบล็อกฟิวส์แตะ "ปลอดภัย"
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์W
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คลาส CC
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.91 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.909
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา2
ความกว้าง0.70
ขนาดสายไฟ18 ถึง 4 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.39
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.33
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN CHCC3DU กล่องฟิวส์ 30 A 3 เสา ไม่ระบุ | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70฿3,959
BUSSMANN CHCC1DU กล่องฟิวส์ 30 A 48 VDC สีขาว | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm฿1,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CHCC2DU กล่องฟิวส์ 30 A 600 VAC 2 เสา
฿2,151 / หน่วย