ตัวยึดฟิวส์ Bussmann Chcc3du ตู้เซฟแบบสัมผัส 600 Vac | 13นาที219 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CHCC3DU กล่องฟิวส์ 30 A 3 เสา ไม่ระบุ | AA4ZRQ 13M219

BUSSMANN CHCC3DU ตัวยึดฟิวส์ 30 A 3 ขั้ว ไม่ระบุ

In Stock
รายการ: AA4ZRQ รุ่น: CHCC3DUอ้างอิงไขว้: 13M219
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
฿3,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อSpade Lug & Clamp Lug
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก2.434
การออกแบบบล็อกฟิวส์แตะ "ปลอดภัย"
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์W
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คลาส CC
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.06 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.909
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา3
ความกว้าง0.70
ขนาดสายไฟ18 ถึง 4 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.39
ความยาวเรือ (ซม.)6.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.28
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากสภาวะไฟฟ้าลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด
  • มาพร้อมกับสกรูขั้วต่อหัวหกเหลี่ยมเสริมเพื่อให้ได้ค่าแรงบิดที่จำเป็น
  • คุณสมบัติการติดตั้งราง DIN ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -20 ถึง 90 องศา C
  • ขึ้นทะเบียน UL และได้รับการจัดอันดับตาม IEC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN CHCC2DU กล่องฟิวส์ 30 A, 600 VAC, 2 เสา | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70฿2,151
BUSSMANN CHCC1DU กล่องฟิวส์ 30 A 48 VDC สีขาว | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm฿1,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CHCC3DU ตัวยึดฟิวส์ 30 A 3 ขั้ว ไม่ระบุ
฿3,959 / หน่วย