SQUARE D NC ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
NC Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D NC Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแผงหน้าปัดและโหลดเซนเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะลัดวงจรและกระแสเกินพิกัด มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและยังเหมาะสำหรับการใช้งานฟีดย้อนกลับ เคสแบบขึ้นรูปของอุปกรณ์เหล่านี้ถือส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินทางและกลไกอื่น ๆ ภายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด เบรกเกอร์เหล่านี้มีโครงสร้าง 3 ขั้วสามารถส่งมอบความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 100kA ที่ 480V และเป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ IEC เลือกจากเบรกเกอร์ NC Series เหล่านี้ที่มีอยู่ในพิกัดกระแสตั้งแต่ 1000 ถึง 1200A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเสียง
- สายไฟ
- อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์
- เครื่องสั่นไฮดรอลิก
- มอเตอร์กันฝน
- ตัวจับเวลา
- อากาศบำบัด
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- KEO Countersinks, เหล็กความเร็วสูง, 4 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- PANDUIT กระทะเหล็ก (R) MLT-H Marker Plate
- BRADY ฉลากการตรวจสอบ
- DAYTON เครื่องขัดพื้นเดี่ยวขนาด 17 "1.5 Hp 175 Rpm
- MAG-MATE วัสดุแม่เหล็กเซรามิก
- INSTOCK พื้นผิวงานอีพ็อกซี่ สีดำ
- HOFFMAN พิมพ์ 12 ถอดเปลือกหุ้ม
- ARO Manifolds เต้าเสียบ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5995 ซีรีส์
- INGERSOLL-RAND สายพานร่องวี