ML KISHIGO เสื้อกล้ามผ้าตาข่ายตัดกัน สีส้ม
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1176-M | 40 "ถึง 42" | 28 " | M | ฿899 | |
A | 1176-L | 44 "ถึง 46" | 29 " | L | ฿899 | |
A | 1176-XL | 48 50-" | 28 " | XL | ฿899 | |
A | 1176-2X | 52 "ถึง 54" | 28 " | 2XL | ฿899 | |
A | 1176-3X | 56 "ถึง 58" | 30 " | 3XL | ฿899 | |
A | 1176-4X | 60 "ถึง 62" | 29 " | 4XL | ฿899 | |
A | 1176-5X | 64 "ถึง 66" | 27 " | 5XL | ฿899 |
เสื้อกล้ามตาข่ายสีตัดกัน สีส้ม
Kishigo 1176 Series เสื้อกั๊กแยกตาข่ายที่ตัดกันช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานโดยการถอดออกอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งลดความเสี่ยงของการพันกันหรือการบาดเจ็บ ใช้ในการก่อสร้าง งานซ่อมถนน การปฏิบัติงานคลังสินค้า และสถานการณ์ฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
- มีกลไกความปลอดภัยแบบแยกส่วนขั้นสูงเพื่อการถอดออกที่รวดเร็วและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงของการพันกันหรือการบาดเจ็บ
- เสื้อกั๊กเหล่านี้มีเทปสะท้อนแสงลูกปัดแก้วเพื่อสะท้อนแสงและทำให้ผู้สวมใส่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย
- มาพร้อมกับระบบปิดแบบตีนตุ๊กแกที่เชื่อถือได้ ให้ความพอดีที่ปลอดภัยและปรับได้ ซึ่งยังคงยึดแน่นหนาในระหว่างกิจกรรมการทำงานต่างๆ
- เสื้อกั๊กเหล่านี้ทำจากโพลีเอสเตอร์เพื่อต้านทานการสึกหรอ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะในร่ม
- UPS และอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ซื้อผ้าขนหนู
- ถังน้ำมัน
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสแควร์
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- Staples
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- CABOT การเคลือบใสและโปร่งแสงเสร็จสิ้นแบบแบน
- APPROVED VENDOR สายไฟแบบพกพา SOOW Jacket Type
- ASHLAND CONVEYOR แท่นวางสายพานลำเลียง H
- SMC VALVES สถานีวาล์ว Manifold 4
- DB PIPE STANDS เครื่องตัดท่อแบบบานพับ
- GORLITZ การ์ดท่อ
- ANVIL จุกนมหลอก
- GATES สายพานร่องฟันเฟือง AX Section
- VESTIL รถดั๊มและรถลากมืออเนกประสงค์ซีรีส์ DCHT
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน XDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า