มล. คิชิโกะ 1176-2x | เสื้อกั๊ก Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl สีส้ม | 9ljv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1176-2X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl สีส้ม | AF4VRJ 9LJV4

ML KISHIGO 1176-2X เสื้อกั๊ก Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl สีส้ม

In Stock
รายการ: AF4VRJ รุ่น: 1176-2Xข้ามอ้างอิง: 9LJV4
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
฿899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง Breakaway
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีส้ม
เหมาะกับขนาดหน้าอก52 "ถึง 54"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว28 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์ Ultra-Cool (TM)
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)3
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)0
กระเป๋า3
ขนาด2XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1176-XL เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 XL สีส้ม | AF3YUT 8FW69 1176-XL48 50-"28 "XL฿899
ML KISHIGO 1176-3X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 3xl สีส้ม | AF4EPZ 8TV64 1176-3X56 "ถึง 58"30 "3XL฿899
ML KISHIGO 1176-4X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl สีส้ม | AF4EQA 8TV65 1176-4X60 "ถึง 62"29 "4XL฿899
ML KISHIGO 1176-M เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 M สีส้ม | AF4JZC 8YKL3 1176-M40 "ถึง 42"28 "M฿899
ML KISHIGO 1176-5X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 5xl สีส้ม | AF4PJX 9EGF5 1176-5X64 "ถึง 66"27 "5XL฿899
ML KISHIGO 1176-L เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 L สีส้ม | AF4ZYJ 9TL58 1176-L44 "ถึง 46"29 "L฿899

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO 1176-2X เสื้อกั๊ก Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl สีส้ม
฿899 / หน่วย