PARKER แอร์ไลน์ น้ำมันหล่อลื่น
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขนาดชาม | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ความกว้าง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82 " | 3 ออนซ์ | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ฿9,184 | |
A | 16L34BE | 7.82 " | 3 ออนซ์ | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ฿9,344 | |
A | 16L24BE | 7.82 " | 3 ออนซ์ | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ฿9,288 | |
A | 17L34BE | 9.09 " | ออนซ์ 6 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ฿10,590 | |
A | 17L44BE | 9.09 " | ออนซ์ 6 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ฿10,208 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88 " | ออนซ์ 16 | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ฿16,284 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88 " | ออนซ์ 16 | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ฿16,602 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47 " | ออนซ์ 16 | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ฿16,970 |
แอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นไมโครหมอกของ Parker ได้รับการออกแบบมาสำหรับการฉีดละอองน้ำมันเข้าไปในกระแสลมที่ไหลของอุปกรณ์นิวเมติกเช่นกระบอกสูบวาล์วและมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ น้ำมันเครื่องมือลมเหล่านี้มีวาล์วเข็มที่แม่นยำเพื่อให้สามารถส่งน้ำมันซ้ำได้และปรับอัตราการไหลที่ต้องการได้หลายแบบและโดมแบบใสเพื่อให้มองเห็นได้ 360 องศา ในการหล่อลื่นระบบที่มีโครงสร้างท่อที่ซับซ้อนน้ำมันหล่อลื่นของสายการบินเหล่านี้ทำงานโดยใช้กลไกการหล่อลื่นระดับอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างอนุภาคของน้ำมันขนาดเล็กถึง 5 ไมครอนได้ทั้งในกระแสลมต่ำและสูง เลือกจากน้ำมันหล่อลื่นอากาศที่มีให้เลือกมากมายในอัตราการไหลตั้งแต่ 40 ถึง 325 cfm บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- รองเท้าอิเล็กทริก
- อุปกรณ์อ่างเก็บน้ำ
- ที่แขวนท่อระบาย
- ยาง
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ยางและล้อ
- FALLTECH Carabiner
- USEM มอเตอร์ 3 เฟส 5 ชม
- 3M HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 4 ฟัน
- HOFFMAN T Series T43 เครื่องปรับอากาศตู้ภายนอกขนาดกลาง
- LEWISBINS ถังขยะ 12 นิ้ว
- LABCONCO เครื่องวัดการไหลของอากาศ
- VESTIL ซีรีส์ SU คานยื่นแบบมาตรฐานด้านเดียว
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GT
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 47