Parker 16l34be | เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแอร์ไลน์ 1/2 นิ้ว | 21u815 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 16L34BE Air Line Lubricator 1/2 นิ้ว | AB6KGG 21U815

PARKER 16L34BE หัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแอร์ไลน์ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6KGG รุ่น: 16L34BEอ้างไขว้: 21U815
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
฿9,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
วัสดุชามสังกะสี
ขนาดชาม3 ออนซ์
โดมโพลีคาร์บอเนต
ความสูง7.82 "
ลูกบิดพลาสติก
ความยาว2.81 "
วัสดุสังกะสี
แม็กซ์ ไหล90 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT1 / 2 "
ความจุน้ำมัน3 ออนซ์
ความสูงโดยรวม7.82 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.81 "
ความกว้างโดยรวม2.74 "
ท่อวิ่ง (Ft.)100
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ความกว้าง2.74 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • 06 Series น้ำมันหล่อลื่นสายการบินออกแบบมาสำหรับบริการจ่ายน้ำมันตามสัดส่วนและสร้างอนุภาคน้ำมัน (น้อยกว่า 5 ไมครอน) เพื่อหล่อลื่นการจัดวางท่อที่ซับซ้อน
  • มีวาล์วเข็มที่แม่นยำสำหรับปรับอัตราการจัดส่งและโดมแบบใสเพื่อการมองเห็น 360 องศา
  • ติดตั้งซีลไนไตรเพื่อกันน้ำมัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมขนาดชามความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อความกว้างความยาวราคา
PARKER 16L14BE Air Line Lubricator 1/4 นิ้ว | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 ออนซ์7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "฿9,527
PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 นิ้ว | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 ออนซ์7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "฿9,612
PARKER 17L34BE เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบแอร์ไลน์, 1/2 นิ้ว, 90 PCM, โพลีคาร์บอเนต | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "ออนซ์ 69.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "฿11,161
PARKER 17L44BE Air Line Lubricator 3/4 นิ้ว | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "ออนซ์ 69.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "฿10,755
PARKER L606-06W / M8 Air Line Lubricator 3/4 นิ้ว | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "ออนซ์ 169.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "฿17,508
PARKER L606-08W / M8 Air Line Lubricator 1 นิ้ว | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "ออนซ์ 169.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "฿17,657
PARKER L606-12W/M8 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแอร์ไลน์, 1-1/2 นิ้ว, สังกะสี, โดมโพลีคาร์บอเนต | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "ออนซ์ 1610.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "฿18,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 16L34BE หัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแอร์ไลน์ 1/2 นิ้ว
฿9,865 / หน่วย