MORSE DRUM 1-5154 Series ลูกกลิ้งแบบกลองเดี่ยวแบบอยู่กับที่
สไตล์ | รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ | ประเภทความเร็ว | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿152,218 | |
B | 1-5154SS-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿518,000 | |
B | 1-5154SS-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿562,545 | |
A | 1-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | เหล็ก | ตัวแปร | รอบต่อนาที 20 | - | ฿153,745 | |
A | 1-5154-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿187,345 | |
A | 1-5154-E1-50 | - | 1 | AC 220V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿216,618 | |
A | 1-5154-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿213,563 | |
A | 1-5154-E3-575 | - | 3 | AC 575V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿178,945 | |
A | 1-5154-A | - | - | - | เหล็ก | ควบคุมอากาศ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿171,563 | |
B | 1-5154SS-3 | - | 3 | AC 230V | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตัวแปร | รอบต่อนาที 20 | - | ฿539,636 | |
B | 1-5154SS-E1-50 | - | 1 | AC 220V | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿598,181 | |
B | 1-5154SS-E3-575 | - | 3 | AC 575V | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿547,272 | |
A | 1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿183,781 | |
B | 1-5154SS-อ | - | 3 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ควบคุมอากาศ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿618,545 | |
B | 1-5154SS-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿560,000 | |
B | 1-5154SS-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | เหล็กกล้าไร้สนิม | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿593,090 |
1-5154 ซีรี่ส์ลูกกลิ้งกลองแบบเดี่ยว
Morse Drum 1-5154 Series ลูกกลิ้งกลองเดี่ยวแบบอยู่กับที่ใช้ในการผสมหรือผสมเนื้อหาภายในถังซักโดยการหมุนลูกกลิ้งในงานสี งานเคมี และงานอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และเงินโดยลดการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้ายหรือใช้ภาชนะพิเศษในการทำให้เนื้อหาเป็นเนื้อเดียวกัน ดรัมโรลเลอร์มีลูกกลิ้ง 4 ล้อและล้อขับเคลื่อน 4 ล้อสำหรับความเร็วในการหมุน 16/20 รอบต่อนาที ลูกกลิ้งแบบดรัมเดี่ยวเหล่านี้รวมเข้ากับเปลือกมอเตอร์ TEFC / หน้าที่อินเวอร์เตอร์ / ป้องกันการระเบิด / ลมเพื่อให้ขดลวดมอเตอร์เย็นที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 140 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากลูกกลิ้งแบบดรัมเหล่านี้ที่มี 1 หรือ 3 เฟส การเชื่อมต่อไฟฟ้า
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี 201 Series ลูกกลิ้งดรัมแบบพกพา มีล้อและแท่นให้ทิปในตัวสำหรับการขนถ่ายดรัมในตำแหน่งตั้งตรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง
- ไฮดรอลิวาล์วควบคุม
- แยกขั้วต่อ Bolt
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- ชุดเครื่องมือรัด
- การประสาน
- การแข่งขัน
- เครื่องจักรกล
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- DAYTON หัวโยกเยก สติ๊ก แอคชูเอเตอร์ ลิมิตสวิตช์
- GRAINGER สต็อกแผ่น PTFE
- HALLOWELL ชั้นวางของ Boltless ความจุสูง
- LOVEJOY บูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วของ SF
- SPEARS VALVES P103X PVC Drain Waste Vent Fitting อะแดปเตอร์ชายดัก
- Harloff รถเข็นทางการแพทย์
- DAYTON ช่วยดำเนินการ
- VESTIL บันไดเคลื่อนที่ Tip-N-Roll ซีรีส์ LAD-TRS, สตรัทจับ
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDJS
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 120